| |
|
| Artikel-Nr.: 262-60088758 Herst.-Nr.: 170477 EAN/GTIN: 4021103097519 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtasche Elektro 4tlg 1Zangen 1xKabSchneid 170477 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kabelschneider: | 1 | Anzahl der Zangen: | 1 | Elektromonteur-Set: | ja | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 4 | Verpackung: | Tasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderpistole, Kabelbinderspanner, Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Solartasche, Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, cimco kabelbinderzange, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, werkzeugtasche schwarz, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, Lehrlingskoffer, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicekoffer, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 195,29* | € 235,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,64* | € 250,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,08* | € 252,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,89* | € 252,82* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 257,31* | € 302,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|