Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heißluftgebläse 18V 300-500°C 175lmin GHG18V-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GHG 18V-50 Professional
Bosch GHG 18V-50 Professional
Bosch GHG 18V-50 Professional
Bosch GHG 18V-50 Professional
Bosch GHG 18V-50 Professional
Bosch GHG 18V-50 Professional
Bosch GHG 18V-50 Professional
Artikel-Nr.:
     262-53554505
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012A6501
EAN/GTIN:
     4059952586694
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Reflektordüse
Akku-Heißluftgebläse 18V 300-500°C 175lmin GHG18V-50
Weitere Informationen:
Breite:
183 mm
Höhe:
209 mm
Luftmenge:
175 l/min
Luftstromregulierung:
Stufen
Länge:
77 mm
Mit Temperaturregelung:
ja
Nennspannung:
18 V
Temperatur:
300 - 500 °C
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
104
Frei Haus
ab € 148,19*
€ 179,67*
€ 3,50*
ab € 148,62*
€ 179,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 147,96*
€ 179,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 151,98*
€ 184,22*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 157,23*
€ 190,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A6500
ab € 122,23*
Sonstiges
Bosch
1609201795
ab € 10,07*
Sonstiges
Bosch
1609201796
ab € 10,01*
Sonstiges
Bosch
1609390452
ab € 11,13*
Sonstiges
Bosch
1609201647
ab € 7,94*
Sonstiges
Bosch
1609201797
ab € 8,71*
Sonstiges
Bosch
1609390453
ab € 9,41*
Sonstiges
Bosch
1609201798
ab € 13,47*
Sonstiges
Bosch
1600A01U7U
ab € 85,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.