Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1609201647
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 201 647
EAN/GTIN:
     3165140015134
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Reduzierdüse
Die Reduzierdüse für Heißluftgebläse hat die Hälfte des Durchmessers anderer Düsen, wodurch sie perfekt für Arbeiten in Ecken ist. Sie ist auch perfekt für die Konzentrierung des Hitzestrahls auf kleinere Flächen, z. B. beim Entlöten oder für andere Anwendungen. Passend zu: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
14.0
Vorteil HL (kurz):
Für kleine Oberflächen
Leistungsbeschreibung:
Für kleine Oberflächen
(Version) Key RTB:
Reduzierdüse hat die Hälfte des Durchmessers anderer Düsen, wodurch sie perfekt für Arbeiten in Ecken ist
Spezifisches RTB1:
Für die Konzentrierung des Hitzestrahls, z. B. beim Entlöten oder für andere Anwendungen
Spezifisches RTB2:
Für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch geeignet
Produkttext, ZB grau:
Reduzierdüse | als Runddüse für einen konzentrierten Hitzestrahl oder als Adapter für Spezialdüsen.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,025 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,359 dm3
Abmessung Länge:
126 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
38 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 2A6 500
ab € 122,50*
Sonstiges
Bosch
0 601 2A6 501
ab € 147,94*
Sonstiges
Bosch
0 601 2A6 400
ab € 113,75*
Sonstiges
Bosch
0 601 2A6 200
ab € 99,94*
Sonstiges
Bosch
0 601 2A6 300
ab € 121,16*
Sonstiges
Bosch
0 601 2A6 301
ab € 108,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.