Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set, 1 Akku ProCORE18V 4.0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A01 U7U Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Bosch 1 600 A01 U7U Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A01U7U
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01U7U
EAN/GTIN:
     4059952518886
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Starter-Set 1 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40, Dieses Starter-Set bietet die Leistung eines normalen 18-V-Akkus bei sehr kompakter, leichter Bauweise. Der ProCORE18V 4.0Ah ist mit unserer modernsten Zellentechnologie, den 21700-Zellen, ausgestattet. Daher ist dieser Akku kompakter und leichter als ein 18V 4.0Ah-Standardakku. Für eine längere Lebensdauer und Laufzeit ist dieser ProCORE18V-Akku mit unserer COOLPACK 2.0-Technologie für ausgezeichnetes Wärmemanagement ausgestattet. Das kompakte Ladegerät GAL 18V-40 lädt den ProCORE18V 4.0Ah-Akku in nur 48 Minuten bis zu 80 %. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Ladespannung:
14.4 V
Zellentyp:
Li-Ion
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.:
48
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.:
65
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.:
48/65 min
Verpackungsabmessungen (Breite):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
264 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
96 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
210 x 264 x 96 mm
Akku 1, Kapazität:
4.0 Ah
Akku 2, Kapazität:
4.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht Akku 1:
1 kg
Akkuladespannung, von:
14.4 V
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladestrom:
4.0 A
Gewicht Ladegerät:
1 kg
Gewicht Akku 2:
0.515 kg
Positionierung:
Leistung eines normalen 18V-Akkus bei kompakter, leichter Bauweise
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Neue Zellentechnologie mit gleicher Leistung wie ein 18V-/4.0 Ah-Standardakku bei optimierten Abmessungen und geringerem Gewicht. | Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, Aufladen eines ProCORE18V 4.0Ah-Akkus in nur 48 Minuten zu 80 % | Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Starter-Set 1 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2020
Lieferumfang:
1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | Karton
SOL Date:
01.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Bruttogewicht:
1,4 kg
Nettogewicht:
1,366 kg
Volumen:
5,322 dm3
Abmessung Länge:
264 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
96 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.