Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendüse, 50 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 609 201 795 Heißluftpistolendüse Oberflächendüse
Bosch 1 609 201 795 Heißluftpistolendüse Oberflächendüse
Bosch 1 609 201 795 Heißluftpistolendüse Oberflächendüse
Artikel-Nr.:
     C4310-1609201795
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201795
EAN/GTIN:
     3165140013109
Suchbegriffe:
Breitstrahldüse
Heißluftdüsen
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Die Flächendüsen für Heißluftgebläse verteilen die Heißluft flächig auf Oberflächen zum Trocknen, Entfernen von Farbe oder Auftauen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Breite [mm]:
50
Durchmesser mm:
33.5
Vorteil HL (kurz):
Zum Trocknen, Entfernen von Farbe, Auftauen
Leistungsbeschreibung:
Zum Trocknen, Entfernen von Farbe, Auftauen
(Version) Key RTB:
Flächendüsen verteilen die Heißluft flächig auf Oberflächen zum Trocknen, Entfernen von Farbe oder Auftauen
Spezifisches RTB1:
Für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch geeignet
Produkttext, ZB grau:
Flächendüse | mit flächiger Verteilung der Heißluft zum Trocknen, Farbe entfernen, Auftauen.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Volumen:
0,293 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A6500
ab € 122,18*
Sonstiges
Bosch
06012A6501
ab € 147,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.