Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektordüse für Bosch-Heißluftgebläse, 32 mm, 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1609390453
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 390 453
EAN/GTIN:
     3165140006118
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Die Reflektordüse für Heißluftgebläse ist mit einer frontalen Abdeckung zum Löten, Verzinnen und Schrumpfen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Zubehör:
true
Breite [mm]:
32
Durchmesser mm:
33.5
Vorteil HL (kurz):
Mit frontaler Ablenkung
Leistungsbeschreibung:
Mit frontaler Ablenkung
(Version) Key RTB:
Reflektordüse für Heißluftgebläse ist mit einer frontalen Abdeckung zum Löten, Verzinnen und Schrumpfen ausgestattet
Spezifisches RTB1:
Für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch geeignet
Produkttext, ZB grau:
Reflektordüse | mit frontaler Ablenkung zum Löten, Verzinnen und Schrumpfen.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Volumen:
0,29 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
38 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 2A6 500
ab € 122,21*
Sonstiges
Bosch
0 601 2A6 501
ab € 148,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.