Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonzange 200mm ger isol 2Komp 2612200SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Knipex Spitzzange / Backen 73mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm 200 mm
Knipex Spitzzange / Backen 73mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm 200 mm
Artikel-Nr.:
     262-49298987
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     2612200SB
EAN/GTIN:
     4003773010883
Suchbegriffe:
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Elektronikradiozange
Telefonzange 200mm ger isol 2Komp 2612200SB
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
18 mm
Länge:
200 mm mm
Länge der Backen:
73 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 17,10*
€ 21,36*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 17,46*
€ 21,58*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 17,28*
€ 22,94*
7 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 17,31*
€ 22,98*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 19,17*
€ 24,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 129,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8640788
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.