Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundschraube TX T20 4,5x40mm ST L40mm Innensechsrund TX 193111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 0201010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0201010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0201010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     262-20805012
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     193111
EAN/GTIN:
     4003530166211
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Halbrundschraube TX T20 4,5x40mm ST L40mm Innensechsrund TX 193111
Weitere Informationen:
Bitgröße:
20
Farbe:
Zink
Gewindeart:
grob
Gewindedurchmesser:
4.5 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Länge:
40 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
4.5 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Spitzenform:
spitz
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0312*
€ 0,0491*
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0392*
€ 0,055*
200
€ 9,80*
ab € 0,0415*
€ 0,0579*
3 Tage
1000
200
€ 6,99*
ab € 0,047*
€ 0,0657*
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 0,16026*
€ 0,21026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,21026*
€ 0,25021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19026*
€ 0,22641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16026*
€ 0,19071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 42,052* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0226*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0133*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,59*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0152*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0161*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0178*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0208*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0287*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0315*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0222*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0237*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,026*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0295*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.