Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr-Meißelhammer 1500W SDSmax Ø125mm 2720Smin 8,2kg Ø45mm 12,5J GBH8-45D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GBH 8-45 D Professional 1500 W 305 RPM SDS Max
Bosch GBH 8-45 D Professional 1500 W 305 RPM SDS Max
Bosch GBH 8-45 D Professional 1500 W 305 RPM SDS Max
Bosch GBH 8-45 D Professional 1500 W 305 RPM SDS Max
Bosch GBH 8-45 D Professional 1500 W 305 RPM SDS Max
Bosch GBH 8-45 D Professional 1500 W 305 RPM SDS Max
Artikel-Nr.:
     262-16588820
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611265100
EAN/GTIN:
     3165140604062
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohr-Meißelhammer 1500W SDSmax Ø125mm 2720Smin 8,2kg Ø45mm 12,5J GBH8-45D
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
125 mm mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
45 mm mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
80 mm mm
Breite:
116 mm
Höhe:
310 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 305 1/min
Länge:
540 mm
Maschinengewicht:
8.2 kg kg
Max. Einzelschlagenergie:
12.5 J J
Max. Schlagzahl:
2720 1/min 1/min
Nennleistungsaufnahme:
1500 W W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, Bohr- und Meißelhammer (elektrisch), Bohrhammer, Elektrischer Bohr- und Meißelhammer, Kombihammer, Meißelhammer, Multihammer
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 636,03*
€ 671,36*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 636,26*
€ 671,37*
€ 4,90*
ab € 638,47*
€ 676,39*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 657,63*
€ 692,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 672,44*
€ 711,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,52*
€ 846,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,00*
€ 838,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,34*
€ 820,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,09*
€ 810,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,44*
€ 800,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,80*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 125,58*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,45*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 137,90*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 170,08*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 160,38*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 193,96*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 198,97*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 237,52*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,56*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,58*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 39,84*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,24*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 53,80*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 7,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.