Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 8-45 D Professional 1500 W 305 RPM SDS Max
Bosch GBH 8-45 D Professional 1500 W 305 RPM SDS Max
Bosch GBH 8-45 D Professional 1500 W 305 RPM SDS Max
Bosch GBH 8-45 D Professional 1500 W 305 RPM SDS Max
Bosch GBH 8-45 D Professional 1500 W 305 RPM SDS Max
Bosch GBH 8-45 D Professional 1500 W 305 RPM SDS Max
Artikel-Nr.:
     C4310-0611265100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611265100
EAN/GTIN:
     3165140604062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 D, Der GBH 8-45 D Professional ist durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten ein kabelgebundenes Allroundtalent im SDS max Bohrhammer Segment. Sein perfektes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht es, viele SDS max Aufgaben mühelos zu erledigen. Dieser Bohrhammer verfügt außerdem über robuste Metallkomponenten für eine lange Lebensdauer. Sein starker Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 45 mm sowie für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 8-45 D Professional über konstante Drehzahl, einen Wiederanlaufschutz, eine Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Zusatzgriff (ET-Nr. 1 612 025 004). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch. Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 615 438 51A)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme | SDS max
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
45 mm
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 305 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
12.5 J
Max. Schlagzahl:
2720 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
125 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
80 mm
Maschinengewicht:
8.2 kg
Länge:
540 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
310 mm
Mindestdurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
125 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
410 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
615 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
145 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
410 x 615 x 145 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1500 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
12.5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
1475 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
2700 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
1475 - 2700 bpm
Nenndrehzahl, von:
165 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
300 min-1
Nenndrehzahl:
165 - 300 min-1
Gewicht:
8.2 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
116 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
540 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
310 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
12 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
45 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
12 - 45 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
20 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
40 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
20 - 40 mm
Mindestdurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern:
80 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern:
80 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer:
80 - 80 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
125 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen:
125 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
45 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
80 mm
Positionierung:
Der Allrounder im Bosch SDS max-Bohrhammer-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Das perfekte Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht es, viele SDS max-Aufgaben mühelos zu erledigen | Langlebig durch robuste Metallkomponenten | Der leistungsstarke Motor liefert 12.5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien | Meißeln in Stein
Titel:
Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 D Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzgriff (ET-Nr. 1 612 025 004) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Maschinentuch | Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 615 438 51A)
SOL Date:
01.04.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS max
Bruttogewicht:
12,22 kg
Nettogewicht:
12 kg
Volumen:
36,562 dm3
Abmessung Länge:
615 mm
Abmessung Breite:
410 mm
Abmessung Höhe:
145 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 635,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,42*
€ 793,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,86*
€ 784,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,54*
€ 770,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,03*
€ 761,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,10*
€ 755,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,63*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 130,55*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,74*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 141,91*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 170,06*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 165,38*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 203,60*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 205,12*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 239,00*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,51*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 40,93*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 41,98*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 56,02*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 8,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.