Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug Ø1,3-2,7mm 1,5-10qmm rnd Rundschn Auswechselbare Messer 100774


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 100774 Abisolierzange Gelb
Cimco 100774 Abisolierzange Gelb
Artikel-Nr.:
     262-10274040
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100774
EAN/GTIN:
     4021103007747
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug Ø1,3-2,7mm 1,5-10qmm rnd Rundschn Auswechselbare Messer 100774
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
1.3 - 2.7 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 - 10 mm²
Auswechselbare Messer:
ja
Rundschnitt:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rundschnittmesser, abisolierzange cimco, abisolierzange, abisolierzange 10mm², Abisolier-/Abmantelwerkzeug, Abmantelzange, Präzisions-Abisolierer, Strippzange, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,98*
€ 101,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,39*
€ 103,98*
€ 5,46*
ab € 84,90*
€ 104,34*
€ 4,80*
ab € 87,75*
€ 107,49*
Frei Haus
ab € 88,87*
€ 107,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
120047
ab € 24,33*
Ähnlich
Cimco
170477
ab € 194,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.