Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121125 Herst.-Nr.: 100774 EAN/GTIN: 4021103007747 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange für alle gängigen Solarkabel von 1,5 mm2 bis 6 mm2 , die in dem Bereich Photovoltaik eingesetzt werden. Durch die präzise 5-fach verstellbare Feineinstellung ist auch das Entfernen von mehrlagigen Isolierungen bei Solarkabeln ohne Probleme möglich. Optisches Längenmaß von 8 bis 24 mm, 5/16 bis 1 für stets gleiche Abisolierlängen. Mit integriertem, gut zugänglichem Seitenschneider für Kabel bis maximal 3 mmØ. Ergonomischer Pistolengriff für ermüdungsfreies Arbeiten. Gewicht nur 240 g.- Querschnitt 2, , 6 - Durchmesser - - Abisolierbereich AWG - - Kerbtiefe einstellbar nein - Längsschnitt nein - Rundschnitt ja - Spiralschnitt nein - Austauschbare Messer ja - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Querschnitt: | 2, , 6 | Durchmesser: | - | Abisolierbereich AWG: | - | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | nein | Austauschbare Messer: | ja | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,17* | € 101,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,41* | € 103,98* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 84,69* | € 104,34* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 87,83* | € 107,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,57* | € 107,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|