| |
|
| Artikel-Nr.: 262-10272688 Herst.-Nr.: 210215 EAN/GTIN: 4021104102151 |
| |
|
| | |
| Messlehre ST 100mm 0,1mm 210215 Weitere Informationen: | | Genauigkeit: | 0.1 mm mm | Messbereich: | 100 - 100 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber 100mm, taschen messschieber, Amperelehre, Kabellehre, Lehre, Messlehre, Messschieber, Messwerkzeug, Präzisions-Taschenschieblehre, Querschnittslehre, Schieblehre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,16* | € 19,92* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,22* | € 21,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,39* | € 21,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,48* | € 24,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,63* | € 24,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|