Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung F 1A 500V AC 6,3x32mm Keramik SICHERUNGEN1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
749669 | Sicherung für MM3 1A 10 Stück
749669 | Sicherung für MM3 1A 10 Stück
Artikel-Nr.:
     262-09751866
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     749669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Feinsicherung
Keramiksicherung F 1A 500V AC 6,3x32mm Keramik SICHERUNGEN1A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
1 A
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 17,14*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,15*
€ 17,52*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,54*
€ 18,08*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 12,57*
€ 18,12*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,24*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044028
ab € 94,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.