Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 160mm 1000V m.Abisolier Schutzisoliert 1000V 100652


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider 160mm 1000V m.Abisolier Schutzisoliert 1000V
Seitenschneider 160mm 1000V m.Abisolier Schutzisoliert 1000V
Artikel-Nr.:
     262-06763992
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100652
EAN/GTIN:
     4021103006528
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Seitenschneider 160mm 1000V m.Abisolier Schutzisoliert 1000V 100652
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
27 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Länge:
160 mm mm
Mit Abisolierfunktion:
ja
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Oberflächenschutz:
verchromt
Schneidenlänge:
9.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Weitere Suchbegriffe: abisolier-seitenschneider cimco, abisolier seitenschneider, vde-seitenschneider 160mm, Elektronik-Seitenschneider, Kabelschneider, Kraft-Seitenschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 28,62*
€ 38,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,05*
€ 38,38*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,15*
€ 41,34*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 31,28*
€ 41,54*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 31,65*
€ 41,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 455,76*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,73*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,03*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 771,86*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 575,43*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,51*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 326,05*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 223,91*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,79*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,30*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,68*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,43*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,67*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 129,58*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 151,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.