Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 6,5x1,2x150mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117706


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Schlitz 6,5x1,2x150mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp
Schraubendreher Schlitz 6,5x1,2x150mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp
Artikel-Nr.:
     262-02698557
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117706
EAN/GTIN:
     4021103177068
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 6,5x1,2x150mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117706
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Durchgehende Klinge:
ja
Gesamtlänge:
260 mm
Gewicht:
91 g
Gewölbte Klinge:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
6.5 mm mm
Klingendurchmesser:
3.1 mm
Klingenlänge:
150 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenstärke:
1.2 mm mm
Mit Abrollschutz:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 6,5 x 150, schlitz vde schraubendreher, schlitz-schraubendreher 6,5, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,53*
€ 10,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,62*
€ 10,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 11,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 11,55*
€ 5,46*
ab € 8,32*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117701
ab € 4,18*
Ähnlich
Cimco
117702
ab € 4,17*
Ähnlich
Cimco
117703
ab € 4,52*
Ähnlich
Cimco
117704
ab € 4,69*
Ähnlich
Cimco
117708
ab € 7,52*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,62*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 12,03*
Ähnlich
Cimco
117705
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.