Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Elektriker-Schlitz-Schraubendreher, 6,5 x 1,0 mm, Klingenlänge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-Elektriker-Schlitz-Schraubendreher, 6,5 x 1,0 mm, Klingenlänge 150 mm
VDE-Elektriker-Schlitz-Schraubendreher, 6,5 x 1,0 mm, Klingenlänge 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122209
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117706
EAN/GTIN:
     4021103177068
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Elektrik Schraubendreher DIN 7437 6,5x1,2mm 245mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff- Drei-Komponenten-Heft in abgerundeter Dreikantform für ermüdungsfreies Arbeiten. - Symbol am Griffende für Schraubsystem und -größe. - Klingenstahl besonders gehärtet und hochlegiert für lange Lebensdauer. - Klingenabmessung 6,5 x 1,0 mm - Klingenlänge 150 mm
Weitere Informationen:
Klingenabmessung:
6,5 x 1,0 mm
Klingenlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 6,5 x 150, schlitz vde schraubendreher, schlitz-schraubendreher 6,5, Elektriker-Schlitz-Schraubendreher, Elektriker-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Elektriker-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Elektriker-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Elektriker-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher -Schlitz-, VDE-Schraubenzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,49*
€ 10,61*
€ 5,95*
ab € 7,67*
€ 10,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,98*
€ 11,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,16*
€ 11,51*
€ 5,46*
ab € 8,30*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117701
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco
117702
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco
117703
ab € 4,53*
Ähnlich
Cimco
117704
ab € 4,70*
Ähnlich
Cimco
117708
ab € 7,49*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,58*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 12,01*
Ähnlich
Cimco
117705
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.