Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 117703 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 117703 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 117703 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 117703 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84591754
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10. 000 Volt. Elektrik Schraubendreher DIN 7437 3, 5x0, 6mm 185mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
203 mm
Gewicht
39 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
3.5 mm
Rollendicke
0.6 mm
Klingenlänge
100 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117701
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco
117702
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco
117704
ab € 4,70*
Ähnlich
Cimco
117706
ab € 7,49*
Ähnlich
Cimco
117708
ab € 7,48*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,20*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 11,95*
Ähnlich
Cimco
117705
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.