Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® DETECT Pflasterset, 50-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Pflasterset, 50-tlg.
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Pflasterset, 50-tlg.
Artikel-Nr.:
     380-9263360016
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     336.001.60000
EAN/GTIN:
     4045444599167
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
detektierbar und wasserabweisend, Pflaster-Set:
- detektierbar, wasserabweisend, hypoallergen
- Schachtel mit insgesamt 50 Strips in fünf verschiedenen Größen und Formen
- Farbe: blau
- Material: PE

Inhalt:
- 10 Pflasterstrips à 19 x 72 mm
- 10 Pflasterstrips à 25 x 72 mm
- 10 Fingerverbände à 12 x 2 cm
- 10 Fingerkuppenverbände à ca. 43 x 68 mm
- 10 Fingergelenkverbände à ca. 38 x 75 mm
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
wasserabweisend
Farbe:
blau
Produkt detektierbar:
Ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pflasterset, Pflastersortiment, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, hypoallergene pflaster finger, hypoallergene pflaster, pflasterset detektierbar, 50-tlg., Actiomedic®, DETECT, Pflasterset,, detektierbar, und, wasserabweisend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
42
1
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 12,67*
7 Tage
105
20
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 20,06*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
31.700.160.000
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.