Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® ELASTIC Pflasterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® ELASTIC Pflasterset
Artikelbild: Actiomedic® ELASTIC Pflasterset
Artikel-Nr.:
     380-9260160000
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     317.001.160000
EAN/GTIN:
     4045444600320
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
insgesamt 50 Strips in fünf verschiedenen Größen, - elastische, hypoallergene und luftdurchlässige Pflaster
- Schachtel mit insgesamt 50 Strips in fünf verschiedenen Größen und Formen
- Farbe: hautfarben
- Material: Textilgewebe

Inhalt:
- 10 Pflasterstrips à 19 x 72 mm
- 10 Pflasterstrips à 25 x 72 mm
- 10 Fingerverbände à 12 x 2 cm
- 10 Fingerkuppenverbände à ca. 43 x 68 mm
- 10 Fingergelenkverbände à ca. 38 x 75 mm
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
elastisch
Farbe:
beige
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, hypoallergene pflaster finger, hypoallergene pflaster, pflasterstreifen textil, 50, 50-tlg., Actiomedic®, ELASTIC, Größen, Pflasterset,, Strips, fünf, in, insgesamt, verschiedenen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
69
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 8,55*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,842*
€ 17,542*
7 Tage
105
20
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 17,68*
7 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 27,62*
€ 37,18*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.001.60000
ab € 6,96*
Ähnlich
GRAMM medical
333.020.38755
ab € 6,09*
Ähnlich
GRAMM medical
336.020.12020
ab € 6,37*
Ähnlich
GRAMM medical
137.020.19720
ab € 4,37*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 6,24*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.