Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne, 1390 x 600 x 60 mm, Ausführung verzinkt, mit Lochblech | UP2651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne, 1390 x 600 x 60 mm, Ausführung verzinkt, mit Lochblech | UP2651
Kleingebindewanne, 1390 x 600 x 60 mm, Ausführung verzinkt, mit Lochblech | UP2651
63.jpg
59.jpg
60.jpg
65.jpg
66.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2651
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     KGW 4 v mit Lochblechrost
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne, 1390 x 600 x 60 mm, Ausführung verzinkt, mit Lochblech | UP2651

Kleingebindewanne mit Lochblech-Rost
Ausführung verzinkt Stahlblech, 3 mm stark
LxBxH: 1390 x 600 x 60 mm
Auffangvolumen: 40 Liter
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Verzinkt
Geeignet für:
Kleingebinde
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
60
Breite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Produkttyp:
Kleingebindewannen
Volumen Liter:
40
Länge mm:
1390
Für Lagergut:
Enzündbare/Gewässergefährdende Flüssigkeiten
Bodenausführung:
Mit Lochblechrost
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahlblech 1200x600 mm, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Kleingebindewannen, Edelstahlwannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,98*
€ 278,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
KGW 1
ab € 76,59*
Ähnlich
Bauer
KGW 2
ab € 81,69*
Ähnlich
Bauer
KGW 3
ab € 87,00*
Ähnlich
Bauer
KGW 4
ab € 99,86*
Ähnlich
Bauer
KGW 5
ab € 142,67*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW 3 v mit Lochbelchrost
ab € 156,71*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW 1 v mit Lochblechrost
ab € 126,70*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW 2 v mit Lochblechrost
ab € 136,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.