Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne, 940 x 470 x 60 mm, Ausführung verzinkt, mit Lochblech | UP2649


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne, 940 x 470 x 60 mm, Ausführung verzinkt, mit Lochblech | UP2649
Kleingebindewanne, 940 x 470 x 60 mm, Ausführung verzinkt, mit Lochblech | UP2649
63.jpg
59.jpg
60.jpg
65.jpg
66.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2649
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     KGW 2 v mit Lochblechrost
EAN/GTIN:
     4052462053823
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne, 940 x 470 x 60 mm, Ausführung verzinkt, mit Lochblech | UP2649

Kleingebindewanne mit Lochblech-Rost
Ausführung verzinkt Stahlblech, 3 mm stark
LxBxH: 940 x 470 x 60 mm
Auffangvolumen: 25 Liter
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Verzinkt
Geeignet für:
Kleingebinde
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
60
Breite mm:
470
Verkaufseinheit:
VE
Produkttyp:
Kleingebindewannen
Volumen Liter:
25
Länge mm:
940
Für Lagergut:
Enzündbare/Gewässergefährdende Flüssigkeiten
Bodenausführung:
Mit Lochblechrost
Weitere Suchbegriffe: stahl auffangwanne 25 l, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Kleingebindewannen, Edelstahlwannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
KGW2
ab € 81,12*
Ähnlich
Bauer
KGW 1
ab € 77,80*
Ähnlich
Bauer
KGW 3
ab € 86,02*
Ähnlich
Bauer
KGW 4
ab € 99,72*
Ähnlich
Bauer
KGW 5
ab € 142,37*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW 3 v mit Lochbelchrost
ab € 155,98*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW 4 v mit Lochblechrost
ab € 187,36*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW 1 v mit Lochblechrost
ab € 125,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.