Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt, B x T x H mm: 3075 x 2075 x 2385 | UP2567


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt, B x T x H mm: 3075 x 2075 x 2385 | UP2567
Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt, B x T x H mm: 3075 x 2075 x 2385 | UP2567
59.jpg
Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt, B x T x H mm: 3075 x 2075 x 2385 | UP2567
56.jpg
61.jpg
58.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2567
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1002-A
EAN/GTIN:
     4260139974153
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt, B x T x H mm: 3075 x 2075 x 2385 | UP2567

Thermo-Sicherheitslagerhaus
verzinkt
Außenmaß B x T x H mm: 3075 x 2075 x 2385
Auffangvolumen 1000 Liter
Innenmaß B x T x H mm: 2840 x 1840 x 1900
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitslagerhaus
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Verzinkt
Breite mm:
3075
Tiefe mm:
2075
Ausführung:
Typ C
Geeignet für:
frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenten Stoffen
Höhe mm:
2385
Auffangvolumen Liter:
1000
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer b3075xt2075xh2385mm, gefahrstoff container, lacont gefahrstoffcontainer, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.308,98*
€ 7.572,37*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.164,58*
€ 7.572,39*
78 Tage
12
Frei Haus
ab € 7.370,48*
€ 7.637,64*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.604,56*
€ 7.870,37*
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.453,39*
€ 8.723,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.723,87*
€ 10.381,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.658,51*
€ 10.303,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.509,11*
€ 10.125,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.453,39*
€ 10.059,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2000-A
ab € 5.688,74*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2002-A
ab € 7.978,99*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2009-C
ab € 17.635,1311*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1002-A
ab € 7.400,06*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1000-A
ab € 4.838,29*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1009-C
ab € 15.172,18*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2001-A
ab € 6.552,51*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1001-A
ab € 5.960,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.