Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwannen 2000 x 500 x 123 mm | UP2330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwannen 2000 x 500 x 123 mm | UP2330
Auffangwannen 2000 x 500 x 123 mm | UP2330
59.jpg
56.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2330
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P25-1246-B
EAN/GTIN:
     4260139976102
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwannen 2000 x 500 x 123 mm | UP2330

Auffangwannen
LxBxH: 2000 x 500 x 123 mm
Auffangvolumen Liter: 85
Traglasst kg/m² : 5000
Radlast kg : 450
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Verzinkt
Produkttyp:
Bodenwannen
Bodenausführung:
Mit Gitterrost
Geeignet für:
Fässer/Kleingebinde
Für Lagergut:
Entzündbare/Wassergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
123
Verkaufseinheit:
VE
Volumen Liter:
85
Länge mm:
2000
Breite mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, lacont auffangwanne stahl, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Kleingebindewannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe, Sicherheits-Bodenelemente
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,28*
€ 326,76*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 327,35*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,84*
€ 381,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,40*
€ 387,88*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,04*
€ 535,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,49*
€ 637,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,96*
€ 631,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,74*
€ 612,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,32*
€ 593,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,04*
€ 547,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1264-B
ab € 254,17*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1262-B
ab € 435,34*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1263-C
ab € 468,00*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1260-B
ab € 163,74*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1261-B
ab € 254,29*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1255-B
ab € 23,58*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1254-B
ab € 14,95*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1252-B
ab € 21,04*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1253-B
ab € 23,64*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1250-B
ab € 12,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1251-B
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.