Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065636, Bodenelement Stahl verz. B 2000xT500xH123mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1281906
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P25-1246-B
EAN/GTIN:
     4260139976102
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065636, Bodenelement, verzinkt , Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe , Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt , Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR ,Mit herausnehmbaren, hoch belastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten , Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder LKW (Sonderausführung) , Beliebige Kombination der Einzelelemente möglich , Korrosionsschutz durch Verzinkung, Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
Typ:
BS 20.05/123
Grundfläche BxT:
2000x500 mm
Auffangvolumen:
85 l
Wannenhöhe:
123 mm
Radlast:
450 kg
Tragkraft:
5000 kg/m²
Gewicht:
100 kg
Oberfläche:
verzinkt
Herstellerartikelnummer:
P25-1246-B
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,34*
€ 322,75*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,61*
€ 323,35*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,84*
€ 376,47*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,56*
€ 382,88*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,55*
€ 392,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,35*
€ 384,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,07*
€ 379,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1264-B
ab € 255,39*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1262-B
ab € 432,64*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1263-C
ab € 468,33*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1260-B
ab € 164,30*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1261-B
ab € 254,57*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1255-B
ab € 23,69*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1254-B
ab € 14,95*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1252-B
ab € 20,98*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1253-B
ab € 23,77*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1250-B
ab € 12,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1251-B
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.