Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenelement Stahl verz. B 2000xT500xH123mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenelement Stahl verz. B 2000xT500xH123mm
Bodenelement Stahl verz. B 2000xT500xH123mm
Bodenelement Stahl verz. B 2000xT500xH123mm
Bodenelement Stahl verz. B 2000xT500xH123mm
Bodenelement Stahl verz. B 2000xT500xH123mm
Bodenelement Stahl verz. B 2000xT500xH123mm
Bodenelement Stahl verz. B 2000xT500xH123mm
Bodenelement Stahl verz. B 2000xT500xH123mm
Bodenelement Stahl verz. B 2000xT500xH123mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5803300
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P25-1246-B
EAN/GTIN:
     4260139976102
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Bodenelement, verzinkt • Wanne: aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt • Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR • Gitterrost: feuerverzinkt, herausnehmbar • Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder Lkw (Sonderausführung) • Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe • Anwendungsbereiche: Leergutlager, Auslegung von Transportwegen, Revision von Transformatoren, Spritz- und Leckageschutz • Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung Hinweis: Die Bodenelemente, Auffahrrampen und -ecken sind miteinander kombinierbar und für eine individuelle Raumauskleidung bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
307
Typ:
BS 20.05/123
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
P25-1246-B
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Gewicht:
100 kg
Tragkraft:
5000 kg/m²
Auffangvolumen:
85 l
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, lacont auffangwanne stahl, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, 9900065636, 00065636
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,34*
€ 322,75*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,61*
€ 323,35*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,84*
€ 376,47*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,56*
€ 382,88*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,55*
€ 392,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,88*
€ 455,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,66*
€ 449,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,39*
€ 433,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1264-B
ab € 255,39*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1262-B
ab € 432,64*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1263-C
ab € 468,33*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1260-B
ab € 164,30*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1261-B
ab € 254,57*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1255-B
ab € 23,69*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1254-B
ab € 14,95*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1252-B
ab € 20,98*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1253-B
ab € 23,77*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1250-B
ab € 12,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1251-B
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.