Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachungssystem in RAL 9016, BxTxH 2510x2165x1800 mm | UD0268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überdachungssystem in RAL 9016, BxTxH 2510x2165x1800 mm | UD0268
Überdachungssystem in RAL 9016, BxTxH 2510x2165x1800 mm | UD0268
51.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UD0268
Herst.-Nr.:
     1.02002E+12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterstand
Überdachung
wsm unterstand
unterstand
Überdachungssystem in RAL 9016, BxTxH 2510x2165x1800 mm | UD0268

Überdachungssystem
BxTxH 2510 x 2165 x 1800 mm
Wandelemente aus ESG-Sicherheitsglas
mit umlaufenden Dachrahmen
fertig montierte Komplettlösung
in Verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Informationen:
Material:
Stahl-Vierkant
Produkttyp:
Raucherunterstand
Höhe mm:
2510
Breite mm:
2165
Tiefe mm:
1800
Ausführung:
Grundelement
Befestigungsart:
Aufdübeln
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Suchbegriffe: Vordächer, Überdachungen, Unterstände, Wartehalle, Wartehallen, Überdachungssysteme, Raucherunterstände, Wetterunterstand, Dach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.444,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.747,45*
€ 3.269,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.704,92*
€ 3.218,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.571,06*
€ 3.059,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.500,38*
€ 2.975,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.444,86*
€ 2.909,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40402
ab € 107,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11671
ab € 65,00*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11681
ab € 64,23*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11665
ab € 65,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1168
ab € 64,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1169
ab € 68,75*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1161
ab € 63,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1162
ab € 65,30*
Zubehör
Orgavente
AT-0291-DGRY
ab € 96,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.