Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelascher aus Metall, Stahlblech, pulverbeschichtet, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Artikel-Nr.:
     103-740971
Herst.-Nr.:
     1168
EAN/GTIN:
     4030695011681
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Kegelascher aus Metall, Stahlblech, pulverbeschichtet, silber.

Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung. Mit entnehmbarem, verzinktem Sieb und Einlage zur Sandreduzierung. Unterteil mit Bodenabstandshalter.

Pulverbeschichtete Ausführung aus Stahlblech. Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung auf Polyester-Basis.

Empfohlener Sandbedarf pro Füllung ca. 6 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
730 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Ascher:
silber
Durchmesser Ascher:
400 mm
Gewicht:
4.4 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 78,31*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 64,35*
€ 78,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 78,94*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 66,43*
€ 80,52*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 66,18*
€ 80,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 100,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.