Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelascher aus Metall, Stahlblech, pulverbeschichtet, graphit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Artikel-Nr.:
     103-970159
Herst.-Nr.:
     11665
EAN/GTIN:
     4030695116652
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Kegelascher aus Metall, Stahlblech, pulverbeschichtet, graphit.

Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung. Mit entnehmbarem, verzinktem Sieb und Einlage zur Sandreduzierung. Unterteil mit Bodenabstandshalter.

Pulverbeschichtete Ausführung aus Stahlblech. Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung auf Polyester-Basis.

Empfohlener Sandbedarf pro Füllung ca. 6 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
730 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Ascher:
graphit
Durchmesser Ascher:
400 mm
Gewicht:
4.4 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 82,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,97*
€ 83,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,98*
€ 83,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,00*
€ 83,53*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,02*
€ 84,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 100,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 100,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 100,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 100,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,56*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.