Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachungssystem in RAL 7016, BxTxH 2510x2165x1800 mm | UD0265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überdachungssystem in RAL 7016, BxTxH 2510x2165x1800 mm | UD0265
Überdachungssystem in RAL 7016, BxTxH 2510x2165x1800 mm | UD0265
51.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UD0265
Herst.-Nr.:
     1.02002E+12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterstand
Überdachung
wsm unterstand
unterstand
Überdachungssystem in RAL 7016, BxTxH 2510x2165x1800 mm | UD0265

Überdachungssystem
BxTxH 2510 x 2165 x 1800 mm
Wandelemente aus ESG-Sicherheitsglas
mit umlaufenden Dachrahmen
fertig montierte Komplettlösung
in Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Material:
Stahl-Vierkant
Produkttyp:
Raucherunterstand
Höhe mm:
2510
Breite mm:
2165
Tiefe mm:
1800
Ausführung:
Grundelement
Befestigungsart:
Aufdübeln
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Vordächer, Überdachungen, Unterstände, Wartehalle, Wartehallen, Überdachungssysteme, Raucherunterstände, Wetterunterstand, Dach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.437,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.747,53*
€ 3.269,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.704,99*
€ 3.218,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.571,12*
€ 3.059,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.500,42*
€ 2.975,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.437,74*
€ 2.900,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40402
ab € 106,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11671
ab € 65,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11681
ab € 64,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11665
ab € 66,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1168
ab € 66,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1169
ab € 68,69*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1161
ab € 63,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1162
ab € 65,63*
Zubehör
Orgavente
AT-0291-DGRY
ab € 96,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.