Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl, Gestell verchromt, Schale grün | TP5103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelstuhl, Gestell verchromt, Schale grün | TP5103
Stapelstuhl, Gestell verchromt, Schale grün | TP5103
Artikel-Nr.:
     261-TP5103
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Beta chrom K59
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Stapelstuhl, Gestell verchromt, Schale grün | TP5103

Stapelstuhl
Gestell verchromt
Schale grün
1 VE=4 Stück
Sitz BxTxH 486x486x475 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Besucherstuhl
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Armlehnen:
Ohne Armlehnen
Material Bezug:
Kunststoff
Gestellform:
4-Fuß
Farbe Gestell:
Verchromt
Sitzhöhe in mm:
475
Rückenlehnenhöhe mm:
295
Belastbarkeit kg:
110
Stapelbar:
ja
Bezug Rückenlehne:
Kunststoff
Farbe Bezug:
Grün
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar grün, stapelstuhl, stapelstuhl grün, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
Beta CR Plus C11K05
ab € 213,22*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta CR Plus C11K01
ab € 212,75*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta CR Plus C11K31
ab € 213,21*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta CR Plus V11K59
ab € 212,14*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta CR Plus C11K33
ab € 212,45*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta CR Plus C11K30
ab € 212,16*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta CR Plus C11K02
ab € 212,36*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K05
ab € 189,23*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K31
ab € 187,76*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K35
ab € 181,91*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K33
ab € 187,49*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K30
ab € 187,70*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K02
ab € 187,91*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K01
ab € 187,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.