Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl mit Polster, Gestell: verchromt, Schale: orange | NW0079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelstuhl mit Polster, Gestell: verchromt, Schale: orange | NW0079
Stapelstuhl mit Polster, Gestell: verchromt, Schale: orange | NW0079
Artikel-Nr.:
     261-NW0079
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Beta CR Plus C11K33
EAN/GTIN:
     5901747022032
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Stapelstuhl mit Polster, Gestell: verchromt, Schale: orange | NW0079

Stapelstuhl Kunststoffschale
mit Polster
Sitz BxTxH 440 x 400 x 475 mm
Lehnenhöhe 332 mm
Rundrohr-Stahlgestell Ø 18x1,5 mm verchromt
Polypropylen Sitzschale in Orange
VE = 4 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Besucherstuhl
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Armlehnen:
Ohne Armlehnen
Material Bezug:
Kunststoff
Gestellform:
4-Fuß
Farbe Gestell:
Verchromt
Sitzhöhe in mm:
475
Rückenlehnenhöhe mm:
295
Belastbarkeit kg:
110
Stapelbar:
ja
Verkaufseinheit:
VE
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Farbe Bezug:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl ohne polster, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,62*
€ 311,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
Beta CR Plus C11K05
ab € 211,11*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta CR Plus C11K01
ab € 211,88*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta CR Plus C11K31
ab € 211,81*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta CR Plus V11K59
ab € 211,60*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta CR Plus C11K30
ab € 211,64*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta CR Plus C11K02
ab € 212,90*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K05
ab € 189,62*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K31
ab € 187,82*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K35
ab € 181,89*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K59
ab € 188,54*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K33
ab € 187,80*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K30
ab € 187,77*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K02
ab € 188,51*
Ähnlich
Nowy Styl
Beta chrom K01
ab € 189,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.