Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, zweiseitig verkürzter Fuß HxBxT 720 x 1600 x 800 mm | TP0409-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, zweiseitig verkürzter Fuß HxBxT 720 x 1600 x 800 mm | TP0409-02
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, zweiseitig verkürzter Fuß HxBxT 720 x 1600 x 800 mm | TP0409-02
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, zweiseitig verkürzter Fuß HxBxT 720 x 1600 x 800 mm | TP0409-02
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, zweiseitig verkürzter Fuß HxBxT 720 x 1600 x 800 mm | TP0409-02
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, zweiseitig verkürzter Fuß HxBxT 720 x 1600 x 800 mm | TP0409-02
Artikel-Nr.:
     261-TP0409-02
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-618103-BS-ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, zweiseitig verkürzter Fuß HxBxT 720 x 1600 x 800 mm | TP0409-02

Die moderne C-Fuß-Serie Oxford – Zeitloses, äußerst stabiles und verkettbares Traversen-Stahlgestell mit horizontalem Kabelkanal und großen Kabeldurchlässen.

Die Oxford Tischplatten sind beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Die Tische sind in 3 attraktiven Dekoren erhältlich.

Für die erforderliche Beinfreiheit sind die Kufen der Seitenteile optional im Verkettungsbereich entsprechend zurückgesetzt.
Die Befestigungen der Verkettungselemente erfolgt mittels Verkettungskit an der Tischplatte.

Volleck, Fünfeck und Trapez werden mit zusätzlichem Stützfuß geliefert, der über eine Rohr-in-Rohr-Führung von 680 mm bis 820 mm stufenlos höhenverstellbar ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beide Füße verkürzt
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch-Anbautisch
Gestellausführung:
C-Fuß
Möbeltyp:
Anbau-Schreibtisch
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
720
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Art der Höhenverstellung:
Ohne
Dekorfarbe:
Buche hell
Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhenverstellbereich mm:
Ohne Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
720x1600x800
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch buche, bürotisch, geramöbel schreibtisch, Winkeltische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,09*
€ 243,76*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,79*
€ 316,07*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,41*
€ 524,61*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,07*
€ 376,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,65*
€ 354,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,94*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,32*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,87*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 227,36*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 227,33*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 262,17*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 264,00*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 263,27*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 262,36*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 264,19*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 264,09*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 262,08*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 116,33*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 116,35*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 117,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.