Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, kieselgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0842


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, kieselgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0842
Kabelbrücke, kieselgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0842
Kabelbrücke, kieselgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0842
Kabelbrücke, kieselgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0842
Kabelbrücke, kieselgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0842
Kabelbrücke, kieselgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0842
Artikel-Nr.:
     261-TM0842
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47711
EAN/GTIN:
     4250619600566
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke, kieselgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0842

Kabelbrücke aus Aluminium, kieselgrau Höhe = 20 mm Breite = 80 mm Länge = 1,5 m
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
20
Breite mm:
80
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Kieselgrau
Länge mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, eha kabelbrücke grau, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,72*
€ 58,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,67*
€ 66,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,59*
€ 69,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,23*
€ 71,03*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,49*
€ 90,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 42,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 47,98*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 51,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 44,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 42,01*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,33*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,68*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 41,88*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 49,16*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.