Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 1200 kg Ladefläche LxB 1010x810 mm | TB4529


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 1200 kg Ladefläche LxB 1010x810 mm | TB4529
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 1200 kg Ladefläche LxB 1010x810 mm | TB4529
Artikel-Nr.:
     261-TB4529
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22810
EAN/GTIN:
     4017976228105
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 1200 kg Ladefläche LxB 1010x810 mm | TB4529

Paletten-Fahrgestell
Tragkraft 1200 kg
Ladefläche LxB 1010 x 810 mm
Außenmaße LxB 1055 x 855 mm
Behältergröße LxB 1000 x 800 mm
Rad Elastic-Vollgummi Ø 200 mm
Ladehöhe 280 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bereifung:
Elastik
Anzahl Ladefläche:
1
Ladefläche:
Offen
Höhe mm:
282
Tragkraft kg:
1200
Ausführung:
ohne Aufsetzrahmen
Ladeflächenbreite mm:
810
Ladeflächenlänge mm:
1010
Wagentyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 280 mm
Verkaufseinheit:
VE
Ladehöhe mm:
282
Ladeflächen LxB mm:
1010 x 810
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 280 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Plattformwagen, Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,91*
€ 267,19*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 225,02*
€ 268,47*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,29*
€ 274,49*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,72*
€ 274,75*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,23*
€ 309,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,86*
€ 368,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,79*
€ 348,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,23*
€ 320,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22920
ab € 105,08*
Zubehör
Fetra
22900
ab € 99,27*
Zubehör
Fetra
22910
ab € 99,70*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.