| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TB3052 Herst.-Nr.: GFB01AV0A00 EAN/GTIN: 8018539072087 |
| |
|
| | |
| Palettenhubwagen TK 2200 kg Gabellänge 800 mm, Normalhub | TB3052
Palettenhubwagen Traglast 2200 kg Gabellänge 800 mm, Gesamtlänge 1200 mm Gabeltragbreite 525 mm Lenkrollen Vollgummi 200x55 mm Gabelrollen Polyurethan Tandem 82x60 mm Hubbereich: 85-200 mm Normalhub Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Tragkraft kg: | 2200 | Ausführung: | Normalhub | Hubbereich mm: | 85-200 | Mit Drucker: | Ohne Deckel | Hubwagentyp: | Palettenhubwagen | Gabellänge mm: | 800 | Verkaufseinheit: | VE | Bereifung Lenkrollen/Gabelrollen: | Vollgummi/Polyurethan | Gabelrollenausführung: | Tandem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, pramac palettenhubwagen tk 2200kg, gabelhubwagen gabellänge 800 mm, gabelhubwagen, Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, Palettenheber, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen |
| | |
| |