| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TB3051 Herst.-Nr.: GFB01A00A00 EAN/GTIN: 8018539058357 |
| |
|
| | |
| Palettenhubwagen TK 2200 kg Gabellänge 800 mm, Normalhub | TB3051
Palettenhubwagen Traglast 2200 kg Gabellänge 800 mm, Gesamtlänge 1200 mm Gabeltragbreite 525 mm Lenkrollen Vollgummi 200x55 mm Gabelrollen Nylon Tandem 82x60 mm Hubbereich: 85-200 mm Normalhub Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Tragkraft kg: | 2200 | Ausführung: | Normalhub | Hubbereich mm: | 85-200 | Mit Drucker: | Ohne Deckel | Hubwagentyp: | Palettenhubwagen | Gabellänge mm: | 800 | Verkaufseinheit: | VE | Bereifung Lenkrollen/Gabelrollen: | Vollgummi/Nylon | Gabelrollenausführung: | Tandem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, handhubwagen gabel80cm 2500kg, gabelhubwagen gabellänge 800 mm, gabelhubwagen, Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, Palettenheber, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 413,67* | € 468,32* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,69* | € 468,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 461,24* | € 516,27* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 464,84* | € 521,09* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 472,18* | € 529,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|