Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen TK 2200 kg, Gabellänge 800 mm, Normalhub | TB3041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenhubwagen TK 2200 kg, Gabellänge 800 mm, Normalhub | TB3041
Palettenhubwagen TK 2200 kg, Gabellänge 800 mm, Normalhub | TB3041
Artikel-Nr.:
     261-TB3041
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     GF501A00A00
EAN/GTIN:
     8018539072063
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen TK 2200 kg, Gabellänge 800 mm, Normalhub | TB3041

Palettenhubwagen Traglast 2200 kg Gabellänge 800 mm, Gesamtlänge 1200 mm Gabeltragbreite 525 mm Lenkrollen Vollgummi 200x55 mm Gabelrollen Nylon einfach 82x82 mm Hubbereich: 85-200 mm Normalhub
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Tragkraft kg:
2200
Ausführung:
Normalhub
Hubbereich mm:
85-200
Mit Drucker:
Ohne Deckel
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Gabellänge mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Bereifung Lenkrollen/Gabelrollen:
Vollgummi/Nylon
Gabelrollenausführung:
Einfach
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, pramac palettenhubwagen tk 2200kg, gabelhubwagen gabellänge 800 mm, gabelhubwagen, Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, Palettenheber, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,56*
€ 653,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,28*
€ 646,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,71*
€ 613,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,20*
€ 594,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,19*
€ 553,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A001
ab € 35,80*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A002
ab € 40,215*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006
ab € 51,71*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
29024
ab € 83,81*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
22512
ab € 88,548*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
29025
ab € 104,19*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A004
ab € 58,335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.