Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkzeugschrank, HxBxT 1950x1000x600 mm, Sichtfenstertüren | SF9960-0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Werkzeugschrank, HxBxT 1950x1000x600 mm, Sichtfenstertüren | SF9960-0003
Schwerlast-Werkzeugschrank, HxBxT 1950x1000x600 mm, Sichtfenstertüren | SF9960-0003
Artikel-Nr.:
     261-SF9960-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1463.08.5016
EAN/GTIN:
     4251142218624
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlast-Werkzeugschrank, HxBxT 1950x1000x600 mm, Sichtfenstertüren | SF9960-0003

Schwerlast-Werkzeugschrank
HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm
mit Mitteltrennwand
2 Sichtfenster-Flügeltüren
mit 6 Fachböden
und 8 Schubfächern 2x100er u. 2x 175er
lichtgrau RAL 7035/enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schwerlast-Werkzeugschrank
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Türausführung:
Sichtfenstertüren
Kästen Inklusive:
Ohne Kästen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
80
Ausführung Front:
Sichtfenstertüren
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Ausstattung:
6 Fachböden, 4x 100 mm, 4x 175 mm Schubfach
Weitere Suchbegriffe: Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, System-Schrank, Systemschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, system schrank, systemschrank 600mm tief, Schwerlastschränke, Arbeitsplatzschränke, Arbeitsplatzhochschrank, Schubladenschränke, Großvolumenschränke, Auszugschränke, Zugwagenschränke, Vertikalschränke, Schwerlastschrank-Tragfähigkeit-1650-kg, Schwerla
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.233,75*
€ 2.468,11*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.478,02*
€ 2.712,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.522,72*
€ 3.522,72*
37 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.325,49*
€ 3.607,42*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.712,76*
€ 3.228,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.677,56*
€ 3.186,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.567,76*
€ 3.055,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.511,14*
€ 2.988,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.478,02*
€ 2.948,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E6409676
ab € 78,77*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 25,25*
Zubehör
Kappes Systeme
2464.00.6605
ab € 41,23*
Zubehör
Kappes Systeme
2464.00.6805
ab € 41,35*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5713
ab € 105,40*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5813
ab € 107,77*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5913
ab € 111,09*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6105
ab € 46,92*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6205
ab € 54,03*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6305
ab € 58,23*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5721
ab € 105,54*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5708
ab € 105,39*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5821
ab € 107,71*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5808
ab € 107,59*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5921
ab € 110,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.