Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Großraum Werkzeugschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | SF8015-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Großraum Werkzeugschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | SF8015-5010
C+P Großraum Werkzeugschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | SF8015-5010
C+P Großraum Werkzeugschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | SF8015-5010
Artikel-Nr.:
     261-SF8015-5010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-503
EAN/GTIN:
     4025314091595
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Großraum Werkzeugschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | SF8015-5010

Großraum-Werkzeugstahlschrank
BxTxH 1200x500x1950 mm
3 durchgehende Schubfächer
4 durchgehende Fachböden
inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Ergo-Lock
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Verzinkt
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Werkzeugschrank
Fachlast kg:
50
Tragkraft Boden kg:
50
Schranktyp:
Werkzeugschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung:
Fachböden, Schubfächer
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Serie:
Modell 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,96*
€ 1.182,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,38*
€ 1.136,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,58*
€ 1.093,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,75*
€ 1.026,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 148,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.