Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Großraum-Werkzeugschrank mit 8 Schubfächern und 6 Fachböden, H x B x T 1950 x 930 x 500 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | SF8003-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Großraum-Werkzeugschrank mit 8 Schubfächern und 6 Fachböden, H x B x T 1950 x 930 x 500 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | SF8003-5010
C+P Großraum-Werkzeugschrank mit 8 Schubfächern und 6 Fachböden, H x B x T 1950 x 930 x 500 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | SF8003-5010
C+P Großraum-Werkzeugschrank mit 8 Schubfächern und 6 Fachböden, H x B x T 1950 x 930 x 500 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | SF8003-5010
Artikel-Nr.:
     261-SF8003-5010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-305|S10146
EAN/GTIN:
     4025314091120
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Großraum-Werkzeugschrank mit 8 Schubfächern und 6 Fachböden, H x B x T 1950 x 930 x 500 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | SF8003-5010

Großraum-Werkzeugstahlschrank
BxTxH 930x500x1950 mm, Mitteltrennwand
links: 4 Schubfächer klein, 4 Schubfächer groß,
2 Fachböden, rechts: 4 Fachböden
inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Ergo-Lock
Anzahl Böden:
6
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
50
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Werkzeugschrank
Fachlast kg:
50
Schranktyp:
Werkzeugschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung:
Fachböden, Schubfächer
Breite mm:
930
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Serie:
Modell 4
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank h1950xb930xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,31*
€ 799,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,55*
€ 799,32*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,85*
€ 838,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,58*
€ 850,74*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,66*
€ 986,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,97*
€ 1.174,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,60*
€ 1.174,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,86*
€ 1.136,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,13*
€ 1.102,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,66*
€ 1.053,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 148,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.