Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1500 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1500 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0261
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1500 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0261
100.jpg
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-SF0261
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1500 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0261

Fachboden extra
für Material-Flügeltürenschrank
BxT 1500 x 600 mm
im 17-mm Raster höhenverstellbar
Tragkraft: 80 kg
bei gleichmäßig verteilter Last
verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Tragkraft Boden kg:
100
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, Falttür-Schrank, Falttüren-Schrank, Falttürenschrank, Falttürschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, einlegeboden werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,45*
€ 35,13*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,02*
€ 39,49*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,66*
€ 45,32*
15 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,39*
€ 46,15*
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,518*
€ 50,068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,068*
€ 59,581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,958*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,268*
€ 55,059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,828*
€ 53,345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,708*
€ 50,823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,518*
€ 43,456
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 14,11*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 19,666*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-019
ab € 18,19*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 22,18*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 27,93*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 25,708*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,26*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,38*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,41*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,64*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,56*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,35*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,41*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,39*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.