Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für PAVOY Schränke, BxT 1.500 x 600 mm 134941-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-134941-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-027
EAN/GTIN:
     4055479002976
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für PAVOY Schränke, BxT 1.500 x 600 mm Der Einlegeboden für PAVOY Schränke mit Sichtfenster ist flexibel in der Höhe verstellbar und ermöglicht eine optimale Raumnutzung. Er ist in Varianten für unterschiedlich breite Schränke erhältlich. Verzinkter Einlegeboden für PAVOY Schränke Tragkraft je Boden: 80 kg Durch Raster im Schrank individuell höhenverstellbar Lieferung erfolgt vollständig vormontiert Marke = PAVOY Breite = 1.483 mm Tiefe = 570 mm Tragkraft = 80 kg Eigengewicht = 6,4 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1483 mm
Eigengewicht:
6.4 kg
Tiefe:
570 mm
Tragkraft:
80 kg
Marke:
PAVOY
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
1483.00 mm
DEPTH GRO:
570.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,32*
€ 34,99*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 38,47*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,47*
€ 45,12*
17 Tage
26
Frei Haus
ab € 33,32*
€ 45,72*
22 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,39*
€ 45,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 14,19*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 19,65*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-019
ab € 18,17*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 22,18*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 27,91*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 25,68*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,47*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,45*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,30*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,53*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,50*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,29*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,32*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,47*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.