Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0260
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0260
100.jpg
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-SF0260
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0260

Fachboden extra
für Material-Flügeltürenschrank
BxT 1200 x 600 mm
im 17-mm Raster höhenverstellbar
Tragkraft: 80 kg
bei gleichmäßig verteilter Last
verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Tragkraft Boden kg:
100
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, fachboden b1200xt600mm, einlegeboden werkzeugschrank, fachboden stahl, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,708*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,728*
€ 43,706
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,768*
€ 42,564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,788*
€ 39,018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,028*
€ 38,113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,538*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,708*
€ 30,593
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 25,45*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 14,11*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 19,666*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-019
ab € 18,19*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 22,18*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.