Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrweg-Paletten ab 10 VE LxBxH = 1000 x 1200 x 145 mm | PA0463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrweg-Paletten ab 10 VE LxBxH = 1000 x 1200 x 145 mm | PA0463
Mehrweg-Paletten ab 10 VE LxBxH = 1000 x 1200 x 145 mm | PA0463
Artikel-Nr.:
     261-PA0463
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2003-9FA ab 10 VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
Mehrweg-Paletten ab 10 VE LxBxH = 1000 x 1200 x 145 mm | PA0463

Mehrweg-Paletten ab 10 VE anthrazit LxBxH = 1000 x 1200 x 145 mm 1 VE = 2
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Mehrweg-Paletten
VE/Stück:
2
Tragkraft statisch kg:
4000
Höhe mm:
145
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1000
Abnahmemenge:
ab 10 VE's
LxB mm:
1000 x 1200
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits, Auffangwanne, Holzpalette, Faltkiste, Palettenaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A007
ab € 63,09*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A005
ab € 133,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.