Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrweg-Paletten ab 5 VE LxBxH = 800 x 1200 x 145 mm | PA0460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrweg-Paletten ab 5 VE LxBxH = 800 x 1200 x 145 mm | PA0460
Mehrweg-Paletten ab 5 VE LxBxH = 800 x 1200 x 145 mm | PA0460
Artikel-Nr.:
     261-PA0460
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2000-9FS ab 5 VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
Mehrweg-Paletten ab 5 VE LxBxH = 800 x 1200 x 145 mm | PA0460

Mehrweg-Paletten ab 5 VE anthrazit LxBxH = 800 x 1200 x 145 mm 1 VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Mehrweg-Paletten
VE/Stück:
2
Tragkraft statisch kg:
4000
Höhe mm:
145
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
800
Abnahmemenge:
5 bis 9 VE's
LxB mm:
800 x 1200
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits, Auffangwanne, Holzpalette, Faltkiste, Palettenaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,97*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A007
ab € 63,09*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A005
ab € 133,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.