Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit Drahtgitter inkl. Längswand, Ladefläche 1000 x 600 mm | OA1452


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen mit Drahtgitter inkl. Längswand, Ladefläche 1000 x 600 mm | OA1452
Etagenwagen mit Drahtgitter inkl. Längswand, Ladefläche 1000 x 600 mm | OA1452
Artikel-Nr.:
     261-OA1452
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8411-1
EAN/GTIN:
     4017976184111
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Etagenwagen mit Drahtgitter inkl. Längswand, Ladefläche 1000 x 600 mm | OA1452

Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und 1 Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. 1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ladefläche 1000 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Wagentyp:
Etagenwagen
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe mm:
1800
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Gesamtlänge mm:
1169
Gesamtbreite mm:
609
Ausstattung:
Mit Längswand
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen bis 600 kg, längswand etagenwagen, etagenwagen fetra, Paketwagen, Transportwagen, Schrankwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,36*
€ 465,61*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 408,45*
€ 472,32*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,83*
€ 484,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 451,03*
€ 503,52*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,76*
€ 534,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,37*
€ 635,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,87*
€ 622,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,32*
€ 596,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,30*
€ 585,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,76*
€ 568,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,42*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,50*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,07*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,12*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,10*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.