Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8411-1, Fetra Etagenwagen 8411-1, Ladefläche 1.000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     260B-1651666
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8411-1
EAN/GTIN:
     4017976184111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8411-1, Etagenwagen 8411-1, Ladefläche 1.000 x 600 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
82
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,82*
€ 469,27*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 405,80*
€ 471,52*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,51*
€ 483,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 450,99*
€ 502,87*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 449,77*
€ 505,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,27*
€ 558,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,61*
€ 552,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,54*
€ 525,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,64*
€ 516,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,82*
€ 494,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,45*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,33*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,73*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,07*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,54*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,40*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.