Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand, 1950 x 1000 x 600 mm, Mod 55, RAL 7035. Sichtfenstertüren, 2 Schubladen H 100 mm, 2 Schubladen H 125 mm, 2... | OA0582-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand, 1950 x 1000 x 600 mm, Mod 55, RAL 7035. Sichtfenstertüren, 2 Schubladen H 100 mm, 2 Schubladen H 125 mm, 2... | OA0582-7035
Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand, 1950 x 1000 x 600 mm, Mod 55, RAL 7035. Sichtfenstertüren, 2 Schubladen H 100 mm, 2 Schubladen H 125 mm, 2... | OA0582-7035
Artikel-Nr.:
     261-OA0582-7035
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1463.10.5013
EAN/GTIN:
     4251142239605
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand, 1950 x 1000 x 600 mm, Mod 55, RAL 7035. Sichtfenstertüren, 2 Schubladen H 100 mm, 2 Schubladen H 125 mm, 2... | OA0582-7035

Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand
HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm
Komplett Lichtgrau RAL 7035
Sichtfenstertüren, 2 Schubladen H 100 mm, 2 Schubladen H 125 mm, 2 Schubladen H 175 mm, 3 Fachböden links verzinkt, 3 Fachböden rechts verzinkt.

Die Schwerlastschränke mit Mitteltrennwand bieten weitere Optionen in der Lagerung und Organisation von schweren Werkzeugen/Arbeitsmitteln. Es können bis zu 1,65 t aufgenommen werden.Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen. Extrem stabile, verschweisste und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion. Schlag- und kratzfeste Kunststoff- beschichtung, Korpus lichtgra. Glatte Fronten durch vorgebaute Türen , Öffnungswinkel über 200°. Durchgehende Gestängeführung. Doppelwandige verstärkte Türen Loch- und Schlitzplattentüren, Sichtfenstertüren. Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug, Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.! 3 Schubladenhöhen, auf Wunsch, auch nachrüstbar. Verzinkte Fachböden Tragkraft 80 kg g.v.L. ! Verstellbarkeit 25 mm Raster. Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss. Auf Anfrage)e zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schwerlast-Werkzeugschrank
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Türausführung:
Sichtfenstertüren
Kästen Inklusive:
Ohne Kästen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
80
Ausführung Front:
Lochplattentüren
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
6 Fachböden, 2x 100 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm Schubfach
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, schwerlast schrank, kappes schwerlastschrank, Schwerlastschränke, Arbeitsplatzschränke, Arbeitsplatzhochschrank, Schubladenschränke, Großvolumenschränke, Auszugschränke, Zugwagenschränke, Vertikalschränke, Schwerlastschrank-Tragfähigkeit-1650-kg, Schwerla
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.024,84*
€ 2.275,39*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.239,07*
€ 2.499,90*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.585,39*
€ 3.046,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.593,74*
€ 3.054,66*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.499,90*
€ 2.974,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.475,23*
€ 2.945,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.359,37*
€ 2.807,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.295,28*
€ 2.731,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.239,07*
€ 2.664,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 23,32*
Zubehör
Kappes Systeme
2464.00.6605
ab € 41,20*
Zubehör
Kappes Systeme
2464.00.6805
ab € 41,34*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5713
ab € 102,47*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5813
ab € 104,34*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5913
ab € 107,85*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5721
ab € 102,34*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5708
ab € 106,01*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5821
ab € 104,20*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5808
ab € 107,49*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5921
ab € 107,17*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5908
ab € 110,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.