Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade Höhe 175 mm/Breite 500 mm RAL 7016 Anthrazitgrau Tragfähigkeit 110 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN2985.00.5908
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     2985.00.5908
EAN/GTIN:
     4251142239841
Suchbegriffe:
Schwerlastschränke mit Flügeltüren
Stahlschränke
Flügeltürenschränke
Schrank
Schubladen, Breite 500 mm für Flügeltürschrank Nr. 50047

Anwendung
Für die Bestückung von RasterPlan Schwerlastschränken mit Mitteltrennwand.

Ausführung
• 100 % Vollauszug
• Innenmaße B x T 889 x 483 mm
• Tragfähigkeit 110 kg pro Schublade bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Anthrazitgrau RAL 7016
Schubladentiefe (Innenmaß):
485 mm
Auszugsart:
Vollauszug
Lagerhöhe:
155 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
400 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
PLV
Tragfähigkeit:
110 kg
Lagerfläche Schublade:
0.43 m²
Schubladen-Fronthöhe:
175 mm
Schubladen-Kastenhöhe:
150 mm
Farbe Kasten:
Tiefschwarz RAL 9005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,86*
€ 138,56*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,59*
€ 147,39*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,11*
€ 230,56*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6105
ab € 46,85*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6205
ab € 53,97*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6305
ab € 58,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.